空調 工具 エキスパンダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
92件の「空調 工具 エキスパンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイジングツール銅管用」、「エアコン 配管 工具セット」、「ROTHENBERGER ローテンベルガー」などの商品も取り扱っております。
エキスパンダヘッド アサダランキング1位
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
適合機種エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
1個
23,980税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

エキスパンダヘッド イチネンTASCOランキング2位
1個
6,398税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

エキスパンダヘッド ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ランキング3位
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッド
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
1個
28,980税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

エキスパンダーヘッド BBKテクノロジーズランキング4位
1個
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

エキスパンダヘッド1/4 イチネンTASCOランキング5位
待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″適合機種TA525、TA525PM
1個
8,898税込9,788
当日出荷

1個
28,980税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
5,398税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

BBKテクノロジーズエキスパンダクス
適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
57,980税込63,778
当日出荷

1個
5,798税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
22,980税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


トラスコ品番824-7829セット内容本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
1セット
49,980税込54,978
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)エキスパンダセット
1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです サイズ毎に色が異なるデザインです
用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)全長(mm)360
1台
67,980税込74,778
4日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブエキスパンダー
ダイレクト・カム機構により、従来にくらべ省力性能を2倍に引き上げた画期的拡管工具です。 2段階の操作を一度に、また力を無駄なく無理なく先端のジョーに伝えるため、精密、迅速な作業を可能にしました。
用途軟質銅管の拡管加工。セット内容エキスパンダー本体、ヘッド(3/8、1/2、3/4、1)、ケース質量(kg/セット)2.95トラスコ品番361-9991質量(kg)2.95
1セット
129,800税込142,780
9日以内出荷

ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケースタイプインチサイズ(inch)(3/8・1/2・3/4適合管建築用銅管Mタイプアズワン品番64-6752-68
1セット
16,980税込18,678
当日出荷

1個
13,980税込15,378
当日出荷

油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1セット
69,980税込76,978
5日以内出荷

アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。 フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
セット内容エキスパンダーヘッド(1/2・5/8・7/8”)、ケース質量(kg)2.7モデル番号:7
1セット
98,980税込108,878
翌日出荷

仕様ツイスト&ロックシステムで。ヘッドを簡単に脱着可能。(従来のねじ込み式ヘッドも。使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
139,800税込153,780
4日以内出荷